| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2100759 Herst.-Nr.: 45-2C35.1920.110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 45 Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Drucktasterbetätigung = Schlüsselentriegelung IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K Beleuchtet = Nein
Der Not-Aus-Schalter der EAO 45-Serie verfügt über ein rundes Not-Aus-Betätigungselement mit Schlüsselentriegelung zum Entriegeln. Es hat ein erhöhtes Design mit nicht-beleuchtbarer und Pilzkopflinse. Dieser Schalter hat einen Montageausschnittdurchmesser von 22,3 mm und einen Frontdurchmesser von 40 mm.Stoßfestigkeit Gemäß IEC 60068-2-27 Sinusförmige Halbwelle 50 g /11 ms Betriebstemperatur: -25 °C.. +70 °C. Lagertemperatur -40 °C.. +80 °C. Schutzart IP66, IP67, IP69K. Weitere Informationen: | | Serie: | 45 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Drucktasterbetätigung: | Schlüsselentriegelung | IP Schutzart: | IP66, IP67, IP69K | Beleuchtet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, mechanischer sicherheitsschalter, 2100759, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter Elemente, EAO, 452C351920110, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,94* | € 88,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 62,10* | € 110,55* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,49* | € 116,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|