Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter-Vorsatz Rastend Pilz-Drucktaster mit Schlüsselschalter Rot EAO 45-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383494
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2C35.1920.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schlüsselschalter-Vorsatz, Typ=45-2C35.1920.110, Aussendurchmesser=40 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Höhe=-888, Länge=67.1 mm, Art des Betätigers=Pilz-Drucktaster mit Schlüsselschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Geeignet für=EAO 45-Serie, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
151 mm
Nettogewicht:
75 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 56,00*
€ 74,08*
€ 8,95*
ab € 56,80*
€ 75,75*
Lager 115
Frei Haus
ab € 74,06*
€ 98,69*
€ 6,90*
ab € 62,15*
€ 109,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.