| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2101935 Herst.-Nr.: 6490642318 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 170V dc Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner Gehäusematerial = Nylon 6 Anschlussausführung = 3m Kabel Betätigertyp = Magnet Sicherheitskategorie = 3 Betätiger inklusive = Nein Schaltabstand = 5 mm IP Schutzart = IP 67 Breite = 25mm
Der Magnetschalter Bernstein AG ist ein Sicherheitsschalter, der in der Regel zur sicherheitsbezogenen Überwachung von Türen, Hauben und Klappen und aufgrund anderer Anforderungen, wie z. B. Umgebungsbedingungen oder der Komplexität der Anwendung, verwendet wird. Es kann notwendig sein, von einem mechanischen Sicherheitsschalter auf eine andere Technologie wie codierte Magnetschalter umzuschalten.Betriebsabstand: 4 mm Maximale Schaltspannung: 170 V dc / 120 V ac Maximaler Schaltstrom: 400 mA DC / 280 mA AC Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 170V dc | Sicherheitskontakte: | Schließer/Öffner | Gehäusematerial: | Nylon 6 | Anschlussausführung: | 3m Kabel | Betätigertyp: | Magnet | Sicherheitskategorie: | 3 | Betätiger inklusive: | Nein | Schaltabstand: | 5 mm | IP Schutzart: | IP 67 | Breite: | 25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabel für sicherheitsschalter, magnetschalter bernstein, 2101935, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Bernstein AG, 6490642318, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,23* | € 37,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,22* | € 38,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,08* | € 39,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,11* | € 40,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,43* | € 40,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|