| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2102023 Herst.-Nr.: EVALSTGAP2HSM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Einsatz mit = Motor Kit-Klassifizierung = Demoboard Vorgestelltes Gerät = STGAP2HSM
Der STMicroelectronics EVALSTGAP2HSM ist ein isolierter Einzeltortreiber. Der Gate-Treiber zeichnet sich durch eine 4-A-Strombelastbarkeit und Rail-to-Rail-Ausgänge aus, wodurch das Gerät auch für Hochleistungswechselrichteranwendungen wie Motortreiber in industriellen Anwendungen geeignet ist, die mit MOSFET/IGBT-Netzschalter ausgestattet sind. Die getrennten Quell- und Senken-Ausgänge ermöglichen eine unabhängige Optimierung des Ein- und Ausschaltes durch Verwendung dedizierter Torwiderstände. Das Gerät integriert Schutzfunktionen: UVLO und thermische Abschaltung sind im Lieferumfang enthalten, um Systeme mit hoher Zuverlässigkeit leicht zu entwickeln.Platine Hochspannungsschiene bis zu 1200 V. Negative Gate-Ansteuerung Integrierte isolierte DC/DC-Wandler zur Versorgung von Hoch- und Niederspannungsseiten-Gate-Treibern, gespeist durch VAUX = 5 V, mit 5,2 kV maximaler Isolierung 3,3-V-VDD-Logikversorgung, erzeugt auf der Hauptplatine oder 5 V (Extern angelegt) Einfache Steckbrückenauswahl der Treiberspannungskonfiguration: +15/0 V. +15/-3 V +19/0 V +19/-3 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zum Einsatz mit: | Motor | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Vorgestelltes Gerät: | STGAP2HSM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, programmiergerät, 2102023, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVALSTGAP2HSM, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |