Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZF-A, THT Hybrid Alu Kondensator, Elko 56μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 9.5mm, bis 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105717
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZF1H560B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 56µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 8 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge = 9.5mm
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Anschlussraster = 3.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200%
Weitere Informationen:
Kapazität:
56µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
8 (Dia.) x 9.5 x 0.6mm
Länge:
9.5mm
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Anschlussraster:
3.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko panasonic, alu elko, 2105717, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEHAZF1H560B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,72*
1000
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,76*
1 Tag
830
1
€ 14,99*
ab € 0,537*
€ 1,221*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.