Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HW1Z Elektronischer Signalgeber IP65 12 → 24 V -Ton 64 dB, 70 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105862
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1Z-P1F2PQ4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
IP Schutzart = IP65
dB in 1 Meter Abstand = 64 dB, 70 dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Anwendungsart = Signalhupe
Serie = HW1Z

Der beleuchtete IDEC-Summer bietet intermittierenden Klang mit wasserdichter Bauweise. Sie ist gelb mit einer Nennspannung von 12-24 V dc. Er kann leicht an engen Stellen installiert werden.Kombinierter Summer und Meldeleuchte Einfache Verdrahtung und enge Einbaustellen Lampe- und Summerfunktionen sind integriert Frontplattenfront IP65 Durch die Installation einer optionalen Terminal Gummimanschette wird die Klemme auf erweitert IP54 Erfüllt die neue EU-Sicherheitsnorm für Aufzüge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
IP Schutzart:
IP65
dB in 1 Meter Abstand:
64 dB, 70 dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Anwendungsart:
Signalhupe
Serie:
HW1Z
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 24v, alarm summer, buzzer ip65, 2105862, Automation, Signalgeber, Sirenen, Idec, HW1ZP1F2PQ4Y, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 54,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,30*
€ 65,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.