Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchteter Summer Intermittierend Gelb 24 VDC 18mA 90dB 2.45kHz Push-In-Anschluss IP65 HW1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221469
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1Z-P1F2PQ4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Beleuchteter Summer, Typ=HW1Z-P1F2PQ4Y, Breite=33.3 mm, Frequenzgang max.=2.45 kHz, Frequenzgang min.=2.2 kHz, Höhe=33.3 mm, Schallpegel=90 dB, Stromverbrauch=18 mA, Tiefe=37.3 mm, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Gelb, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP65, Ton-Typ=Intermittierend, Betriebsspannung=24 VDC, Serien=HW1Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
23,460 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
23,46 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 24v, alarm summer, buzzer ip65, Beleuchteter Summer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,47*
€ 54,44*
€ 8,95*
ab € 54,30*
€ 65,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.