Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 3kΩ / 250 Ω, 500 Ω, 5mW, 80Ω / 46Ω Leiterplattenmontage 27 x 20 x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 3kΩ / 250 Ω, 500 Ω, 5mW, 80Ω / 46Ω Leiterplattenmontage 27 x 20 x 21mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2106374
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     E187B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 3kΩ
Sekundär-Impedanz = 250 Ω, 500 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 80Ω
Nennleistung = 5mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 46Ω
Abmessungen = 27 x 20 x 21mm
Montagetyp = PCB-Montage
Tiefe = 21mm
Länge = 27mm
Breite = 20mm
Windungsverhältnis = 3.6:1:1

Offener und vergossener Miniatur Tonfrequenz-Trafo. Für Isolierungs- und Impedanzanpassungsanwendungen geeignete Miniatur-Tonfrequenz-Trafos für Leiterplattenmontage. Die offenen Typen werden über eine Klemme mit Kabelschuhen montiert, die bei der Befestigung an einer Leiterplatte umgebogen werden können. Der geschlossene Typ ist vollständig in einem mit Glas gefüllten Nylonbehälter vergossen. Z1606 ist vergossen.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
3kΩ
Sekundär-Impedanz:
250 Ω, 500 Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
80Ω
Nennleistung:
5mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
46Ω
Abmessungen:
27 x 20 x 21mm
Montagetyp:
PCB-Montage
Tiefe:
21mm
Länge:
27mm
Breite:
20mm
Windungsverhältnis:
3.6:1:1
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 2106374, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, E187B, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.