Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: nf übertrager neutrik
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > NF Übertrager

  NF Übertrager  (48 Angebote unter 30.861.080 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „NF Übertrager“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"NF Übertrager"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OEP / OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS A262A2E AUDIO-ÜBERTRAGER, 1+1:2+2, 150/600R (1 Angebot) 
Frequenz, max.: 35 kHz Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift Transformatormontage: Durchsteckmontage Produktpalette: A262 Series Sekundärer DC-Widerstand: 59.5 ohm Anwendungen Transformator: ...
OEP / OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS
A262A2E
€ 22,15*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK HDMI Extender Set über Cat.6 Kabel 4K 30 Hz (5 Angebote) 
Dieses HDMI Extender Set von Delock kann hochauflösende Video-/ Audiosignale und ein IR-Steuersignal über ein einzelnes Netzwerkkabel übertragen. Bei 4K 30 Hz Auflösung sind bis zu 40 m Distanz mög...
Delock
65832
€ 72,07*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set (20 Angebote) 
HDMI KVM IP Extender Set Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 150 m und bietet KVM-Funktionalität zur Steuerung der Signalequelle via Tastatur/Maus an der Empfängereinheit Produktvorteile: Verläng...
ASSMANN Electronic
DS-55507
€ 131,74*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
50-80370090
€ 1.831,77*
pro Stück
 
 Stück
AG Neovo HIP-RA AV-Receiver Schwarz (4 Angebote) 
Video Extender Receiver
Neovo
HIPRA01100000
€ 129,25*
pro Stück
 
 Stück
Neutrik
NTL1
€ 90,20*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS HDMI IP Extender Set, Full HD (18 Angebote) 
HDMI IP Extender Set, Full HD Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55518) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzei...
ASSMANN Electronic
DS-55517
€ 101,56*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS 4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit) (15 Angebote) 
4K HDMI Extender über CAT / IP (Empfängereinheit) Erweitern Sie den 4K HDMI Extender über das CAT / IP Set (DS-55122) mit zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-55123) und verteilen Sie Ihre HDMI-Sign...
ASSMANN Electronic
DS-55123
€ 74,76*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
DIP-20
€ 793,12*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS SM-LP-5002E AUDIO-ÜBERTRAGER, 600 OHM, SMD (2 Angebote) 
Frequenz, max.: 4 kHz Transformatoranschlüsse: Lötanschluss Transformatormontage: Oberflächenmontage Sekundärer DC-Widerstand: - Produktpalette: - Anwendungen Transformator: Anpassungsübertrager Fr...
Bourns
SM-LP-5002E
€ 2,38*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS HDMI IP Extender Receiver, Full HD (16 Angebote) 
HDMI IP Extender Receiver, Full HD Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (I...
ASSMANN Electronic
DS-55518
€ 62,59*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
TP-780-T
€ 318,24*
pro Stück
 
 Stück
Kramer
20-80236090
€ 622,73*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS 4K HDMI Extender über CAT / IP (Set) (21 Angebote) 
4K HDMI Extender über CAT / IP (Set) Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Ve...
ASSMANN Electronic
DS-55122
€ 131,76*
pro Stück
 
 Stück
TRIAD MAGNETICS TY-400P AUDIOÜBERTRAGER, DATEN-/SPRACHKOPPLUNG (1 Angebot) 
Frequenz, max.: 3.5 kHz Transformatoranschlüsse: Leiterplattenstift Transformatormontage: Durchsteckmontage Sekundärer DC-Widerstand: 108 ohm Produktpalette: TY Series Anwendungen Transformator: Da...
Triad Magnetics
TY-400P
€ 10,03*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema NF Übertrager
^

Der NF-Übertrager sorgt für die richtige Anpassung der Impedanz

Bei einem NF-Übertrager handelt es sich um einen Transformator. Der Übertrager wird in verschiedenen Bereichen der Niederfrequenztechnik zur Impedanzanpassung der Lautsprecher an eine Endstufe verwendet sowie bei der Übertragung von Lautsprechersignalen über weitere Entfernungen. NF-Übertrager werden darüber hinaus zum Teil auch in Verstärkern der Niederfrequenztechnik eingesetzt, um die Audiosignale von einer Verstärkerstufe zur nächsten zu übertragen. Im Prinzip funktionieren diese Bauteile wie ein Transformator, der zur Umwandlung von elektrischen Wechselspannungen verwendet wird. Da es sich bei den Audiosignalen ebenfalls um Wechselspannungen handelt, ist auch der Einsatz in der Audiotechnik bzw. Niederfrequenztechnik möglich. NF-Übertrager werden auch für Röhrenverstärker benötigt, um die hohen Ausgangsimpedanzen der Endstufenröhren an die der angeschlossenen Lautsprecher anzupassen.

Die Übersetzung spielt eine wesentliche Rolle beim Übertragen

Die Übersetzung der Bauteile gibt das Verhältnis der Windungszahlen der beiden Wicklungen zueinander an. Ein Übersetzungsverhältnis von eins zu eins bedeutet, dass beide Windungszahlen der enthaltenen Wicklungen identisch sind. Je höher die Übersetzung der beiden Spulen im NF-Übertrager ist, desto unterschiedlicher sind auch die Anzahl der Windungen in den enthaltenen Spulen. Damit ändert sich auch das Verhältnis der Eingangsspannung zur Ausgangsspannung entsprechend. Viele angebotene Übertrager besitzen relativ geringe Übersetzungen. Sie eignen sich daher eher dazu, Audiosignale galvanisch voneinander zu trennen und sogenannte Brummschleifen in Audiosystemen zu beseitigen, die zu einem unangenehmen Brummen in den Lautsprechern führen können. NF-Übertrager mit höheren Übersetzungen dienen hingegen der Impedanzanpassung einzelner Verstärkerstufen. Es sind auch sogenannte 100-Volt-Übertrager erhältlich, die Sie dafür verwenden können, Lautsprechersignale über weitere Entfernungen zu übertragen.

Achten Sie beim Kauf auf die richtige Impedanz

  • Beim Kauf eines NF-Übertragers sollten Sie auch auf die richtige Impedanz achten. Bauteile mit einer höheren Impedanz eignen sich eher für die Kopplung von einzelnen Verstärkerstufen oder Eingangssignalen mit einem entsprechenden Verstärker. Sie bekommen beispielsweise Übertrager für die Kopplung von Mikrofonen an einem Mikrofonverstärker.
  • Ausgangsübertrager oder solche für Lautsprechersignale besitzen in der Regel geringere Impedanzen. Die Impedanzwerte dieser Bauteile liegen mit 8 bis 16 Ohm deutlich unter denen anderer Übertrager.
  • Bei einem Übertrager für Lautsprechersignale sollten Sie darüber hinaus auf die maximale Leistung des Bauteils achten. Die Ausgangsleistung des Verstärkers sollte die Maximalleistung des Übertragers nicht übersteigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.