Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 800Ω / 800Ω, 2mW, 109Ω / 134Ω Durchsteckmontage 18 x 12.7 x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator, 800Ω / 800Ω, 2mW, 109Ω / 134Ω Durchsteckmontage 18 x 12.7 x 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2106380
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     R/Z1606
EAN/GTIN:
     5059045896692
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Netztrafo
Primär-Impedanz = 800Ω
Sekundär-Impedanz = 800Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 109Ω
Nennleistung = 2mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 134Ω
Abmessungen = 18 x 12.7 x 18mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Tiefe = 18mm
Länge = 18mm
Breite = 12.7mm
Windungsverhältnis = 1:1CT

Offener und vergossener Miniatur Tonfrequenz-Trafo. Für Isolierungs- und Impedanzanpassungsanwendungen geeignete Miniatur-Tonfrequenz-Trafos für Leiterplattenmontage. Die offenen Typen werden über eine Klemme mit Kabelschuhen montiert, die bei der Befestigung an einer Leiterplatte umgebogen werden können. Der geschlossene Typ ist vollständig in einem mit Glas gefüllten Nylonbehälter vergossen. Z1606 ist vergossen.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
800Ω
Sekundär-Impedanz:
800Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
109Ω
Nennleistung:
2mW
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
134Ω
Abmessungen:
18 x 12.7 x 18mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Tiefe:
18mm
Länge:
18mm
Breite:
12.7mm
Windungsverhältnis:
1:1CT
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, audio übertrager, 2106380, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, RZ1606, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.