Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGORTRONIX VTX-102-000 SCREENING CAN, AUDIO TRANSFORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674299
Hersteller:
     Vigortronix
Herst.-Nr.:
     VTX-102-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Übertrager
Wandler
VIGORTRONIX
Produktpalette: VTX A
  • Zur Verwendung mit: Audio-Übertrager der Produktreihe VTX A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: VTX-102-000, 1674299, 167-4299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    OEP
    A262CAN
    ab € 7,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.