Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WL-OCPT THT Quad Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108032
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     140816141210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 4
Eingangsstrom Typ = DC
Serie = WL-OCPT

Der Wurth Elektronik WL-OCPT ist ein 4-poliges DIP-M-Gehäuse für die durchkontaktierte Montage von Optokoppler-Fototransistoren mit 6,5 mm x 4,5 mm x 3,5 mm (L x B x H) Abmessungen. Der Fototransistor verfügt über eine 80-V-Kollektor-Emitter-Spannung und einen 60-mA-Durchlassstrom mit 200 mW Verlustleistung. Zu den typischen Anwendungen gehören die Steuerung verschiedener Arten von Lasten wie Prüf- und Messgeräte, Datenkommunikation, Netzteilsensoren.Hohe Isolationsspannung Gute Stabilität der inneren Isolierung Stabiler CTR im Vollbetrieb Verschiedene CTR-Binnings erhältlich Schnelle Schaltzeiten
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
4
Eingangsstrom Typ:
DC
Serie:
WL-OCPT
Weitere Suchbegriffe: 2108032, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Wurth Elektronik, 140816141210, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,26*
10
€ 5,95*
ab € 0,2574*
€ 0,4984*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,623*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.