| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2108068 Herst.-Nr.: 150001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Technologie = LED-Treiber Zum Einsatz mit = Gartenbau Kit-Name = Lightning Development Kit
Das Wurth Elektronik ist ein 4-Kanal-LED-Treiberentwicklungskit, das eine einfache Lösung bietet, um RGBW-Farbe für verschiedene Beleuchtungssituationen zu mischen oder das Wachstum von Pflanzen mit dem Gartenbaupanel zu verstärken. Das Kit enthält den mehrfarbigen Starkstrommodultreiber (172946001) von MaGIZO, der es ermöglicht, die Intensität und Farbe jedes der vier LED-Stränge einzeln zu steuern, um den Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Diese Platine wird für den Gartenbau, das Mischen verschiedener weißer Farbtemperaturen, das Mischen von RGBW-LED-Kombinationen (rot, grün, blau, weiß) oder einfach zum Ändern der Intensität einer Art von LED verwendet.PWM-Dimmmethode Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LED-Technologie: | LED-Treiber | Zum Einsatz mit: | Gartenbau | Kit-Name: | Lightning Development Kit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2108068, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Wurth Elektronik, 150001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |