Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil LED Linse Dom aus PMMA, Klar 35°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108316
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16688_ILONA-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Breit
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 35°
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Breit
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
35°
Weitere Suchbegriffe: 2108316, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C16688_ILONAW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 16.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 66 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 165 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 330 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 16500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.