| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2108326 Herst.-Nr.: C17295_ILONA-ZOOM. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = ILONA Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Linsenfarbe = Klar Linsenmaterial = PMMA Betrachtungswinkel = 13-48°
Die Einfachlinse der LEDIL ILONA-Serie besteht aus Polymethylmethacrylat(PMMA)-Material und verfügt über eine Buchsenbefestigung. Diese Linse verfügt über einen stufenlos einstellbaren Strahl von 13 bis 48 Grad.Farbe ist klar Abmessungen: Ø 52,5 mm Die Höhe beträgt 33,2 mm Weitere Informationen: | | Serie: | ILONA | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Linsenmaterial: | PMMA | Betrachtungswinkel: | 13-48° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2108326, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C17295_ILONAZOOM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |