Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Rückschlagventil
>
Drosselrückschlagventil
>
Pneumatik Drosselrückschlagventil
>
Artikel
SMC AP100 Drossel-Rückschlagventil 0.05MPa 1 MPa 69 x 40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2108443
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
AP100-02
EAN/GTIN:
5060641273176
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Betriebsdruck max. = 1 MPa
Betriebsdruck min. = 0.05MPa
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Serie = AP100
Abmessungen = 69 x 40mm
Eingangsanschluss Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Überdruckventil Serie AP, 1/4. Das Teil öffnet, wenn der Druck größer als der Solldruck ist. Das Teil schließt, wenn der Druck unter dem Solldruck liegt Entlastungsbereich 0,5 bis 8,5 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1 MPa
Betriebsdruck min.:
0.05MPa
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Serie:
AP100
Abmessungen:
69 x 40mm
Eingangsanschluss Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatikventile
>
Pneumatik-Druckentlastungsventile
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Drosselrückschlagventil
,
Sicherheitsventil
,
Überdruckventil
,
Überströmventil
,
druckbegrenzungsventil
,
2108443
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatikventile
,
Pneumatik-Druckentlastungsventile
,
SMC
,
AP10002
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Valves
,
Pneumatic Pressure Relief Valves
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 15,81*
€ 21,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,72*
€ 31,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC TU Druckluftrohr PUR Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 20m bis 0,8 MPa
SMC
TU0604B-20
€ 10,86*
Zubehör
SMC PS1000 Überdruck Druckschalter, 12 → 24V dc → 1 MPa
SMC
PS1000-R06L-Q
€ 68,74*
Zubehör
SMC PS1100 Vakuum Druckschalter, 12 → 24V dc → 1 MPa
SMC
PS1100-R06L-Q
€ 70,08*
Zubehör
SMC Rohrschneider Kunststoff für Kunststoff, 13 mm
SMC
TK-1
€ 22,39*
Zubehör
SMC Schnellauslassventil, Serie AQ240F, AQ340F, Rohr-Anschluss , 6mm, max. 1 MPa
SMC
AQ340F-06-00
€ 13,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.