Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524 Folienkondensator 1μF ±10% / 220 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32524 Folienkondensator 1μF ±10% / 220 V ac, 630 V dc, THT Raster 27.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2108825
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q8105K000
EAN/GTIN:
     5059043887470
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 220 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32524
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 14mm
Höhe = 24.5mm
Abmessungen = 14 x 24.5 x 31.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
220 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32524
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
14mm
Höhe:
24.5mm
Abmessungen:
14 x 24.5 x 31.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 2108825, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32524Q8105K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.