Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech 162H Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen Lichtdurchlässig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2109019
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     162H CC BC-3LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 3mm
Beleuchtungsfarbe = Weiß
Anzeige = Lichtdurchlässig
Serie = 162H

Die Displaytech 162H-Serie ist ein STN-LCD-Display mit transmissiver Ausführung, das eine Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V hat Er hat eine Punktgröße von 0,5 x 0,65 mm und ein Punktraster von 0,60 x 0,70 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 und +50 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
3mm
Beleuchtungsfarbe:
Weiß
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Serie:
162H
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 2109019, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 162HCCBC3LP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.169,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 8,6766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.296,96*
€ 2.733,3824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.277,54*
€ 2.710,2726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.215,10*
€ 2.635,969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.181,30*
€ 2.595,747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.169,15*
€ 2.581,2885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.