Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys D Leistungsschütz 24 V dc-Spule, 3 -polig / 32 A 18,5 kW 1 Öffner + 1 Schließer Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2109869
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D323BL
EAN/GTIN:
     3389110809145
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 32 A
Reihe = TeSys D
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Better World-Produkt = Ja

Die Serie TeSys D von Schneider Electric Coil ist ein Schütz mit integrierter bidirektionaler Peak Limit-Dioden-Entstörspulentechnologie. Er hat eine Steuerschaltkreisspannung von 125 V dc. Er wird in Anwendungen wie ohmscher Last und Motorsteuerung eingesetzt. Die Art der Verbindung für Strom- und Steuerschaltkreis erfolgt über Terminal mit Federanschluss.Die Schutzart IP20 entspricht der Vorderseite IEC 60529 Die Umgebungstemperatur beträgt -40 bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
32 A
Reihe:
TeSys D
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, 2109869, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1D323BL, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,14*
€ 106,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 109,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,31*
€ 109,82*
€ 5,46*
ab € 98,97*
€ 110,82*
€ 5,95*
ab € 101,49*
€ 113,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.