Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2 Motorschutzeinheit, 16 A 690 V SIRIUS mit mit Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115954
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV2411-4AA10-0BA0
EAN/GTIN:
     4011209936065
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Aufsteckstromwandler
Nennstrom = 16 A
Reihe = 3RV2
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = SIRIUS
Erfassungstyp = Stromstärke
Better World-Produkt = Ja

Der Siemens Spezial-Überlastschalter mit der Größe S00 wird für den Transformatorschutz verwendet und hat eine A-Freigabe von 11-16 A.Geringer Wärmeverlust Kompakte und klimafreundige Überlastschalter Kurzschlussschutz von Starterkombinationen Transformatorschutz Wartungsfreier und vibrationsfester Anschluss und optional mit integriertem Hilfsschalter Verringert die mA erheblich
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Reihe:
3RV2
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
SIRIUS
Erfassungstyp:
Stromstärke
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2115954, Automation, Elektromotoren, Motorschutzschalter, Siemens, 3RV24114AA100BA0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,14*
€ 74,24*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,65*
€ 77,77*
€ 5,00*
ab € 70,59*
€ 88,61*
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 93,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,10*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 26,16*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,98*
Zubehör
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,61*
Zubehör
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,94*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,28*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 30,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.