Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 0,55 kW 480 V ac / 2,3 A, 2 A 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116931
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE11-8AL1
EAN/GTIN:
     4042948665909
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 0,55 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 2,3 A, 2 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Gesamttiefe = 165mm

Das SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens Serie 6SL3 mit integriertem Filter der Klasse A mit integriertem Brems-Chopper, mit interner Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
0,55 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
2,3 A, 2 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Gesamttiefe:
165mm
Weitere Suchbegriffe: 2116931, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE118AL1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 256,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 265,57*
Frei Haus
ab € 246,36*
€ 269,06*
5 Tage
3
€ 6,40*
ab € 252,24*
€ 275,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 303,12*
€ 340,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,02*
€ 404,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 97,20*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 73,09*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,45*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,44*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,77*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE203SA0
ab € 247,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.