Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safe Brake Relay 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32520BB010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32520BB010AA0
EAN/GTIN:
     4019169454667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LY-Relais
SINAMICS SAFE Bremsrelais für Power Module mit SINAMICS S120 freigegeben ab V2.6! Safe Brake Relay SINAMICS Safe Brake Relay für Power Module mit SINAMICS S120 für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Servo-Umrichter SINAMICS S110. Das Safe Brake Relay ermöglicht es, eine sichere Verbindung zwischen dem Power Module und einer elektromechanischen Motorbremse herzustellen. Damit lässt sich eine sichere Bremsenansteuerung direkt mit der Control Unit CU250S-2 gemäß IEC 61508 SIL 2 und EN ISO 13849-1 PL d und Kategorie 3 realisieren. Im Lieferumfang eines Safe Brake Relays sind enthalten: zwei Formkabel zum Anschluss an die Buchse CTRL des Power Modules - Länge 0,32 m für Baugrößen FSA bis FSC und - Länge 0,55 m für Baugrößen FSD bis FSF. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, SINAMICS, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Sinamics S120, S120, Sinamics S110, S110, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Control Unit, Safe Brake Relay, Bremsrelay, Bremsansteuerung, Motorbremse, Schirmanschlussblech, Schnittstellen, IEC 81346-2, Verarbeitung von Informationen, Realis, Filter, Regler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.