Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 0,55 kW 480 V ac / 2,6 A 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116932
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE11-8UL1
EAN/GTIN:
     4042948665916
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 0.6 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 0,55 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 2,6 A
Serie = SINAMICS PM240-2
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein

Das Siemens SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Serie 6SL3 ist ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper und verfügt über eine interne Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
0,55 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
2,6 A
Serie:
SINAMICS PM240-2
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2116932, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE118UL1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,85*
€ 229,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,39*
€ 230,27*
Frei Haus
ab € 209,49*
€ 233,27*
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 236,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 256,11*
€ 292,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,54*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,46*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 72,76*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,39*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA0
ab € 162,43*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,79*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,75*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE203SA0
ab € 247,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.