Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 1,1 kW 480 V ac / 4,7 A 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116935
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE13-2UL1
EAN/GTIN:
     4042948665954
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 1,1 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 4,7 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein

Das Siemens SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Serie 6SL3 ist ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper und verfügt über eine interne Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
4,7 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2116935, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE132UL1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,64*
€ 253,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,51*
€ 262,83*
Frei Haus
ab € 242,53*
€ 266,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,39*
€ 271,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 346,75*
€ 391,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,47*
€ 463,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,51*
€ 454,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 97,20*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 73,09*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,45*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA0
ab € 162,32*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,44*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,77*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE203SA0
ab € 247,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.