Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 1,5 kW 480 V ac / 4,7 A, 5,5 A 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116936
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE14-3AL1
EAN/GTIN:
     4042948665961
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 1,5 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 1,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 4,7 A, 5,5 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Gesamtbreite = 196mm

Das SINAMICS-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens Serie 6SL3 mit integriertem Filter der Klasse A mit integriertem Brems-Chopper, mit interner Luftkühlung mit Steckschraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
4,7 A, 5,5 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Gesamtbreite:
196mm
Weitere Suchbegriffe: 2116936, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE143AL1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 309,01*
€ 336,39*
Frei Haus
ab € 309,64*
€ 336,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,67*
€ 350,08*
Frei Haus
ab € 325,36*
€ 354,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 400,47*
€ 447,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,85*
€ 528,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,54*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,46*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE143AA0
ab € 72,76*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE210AA0
ab € 68,70*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,79*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,75*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE206SA0
ab € 302,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.