Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 37 kW 380 → 480 V ac / 62 A, 70 A 550Hz für SINAMICS G120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116950
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE27-5AL0
EAN/GTIN:
     4042948668191
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 37 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 62 A, 70 A
Serie = SINAMICS PM240-2
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Antriebstyp = AC
Erfüllte Normen = CE, ULmm

Das SINAMICS G120-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens 6SL3-Serie mit integriertem Filter der Klasse A mit Brems-Chopper, mit 98 % Wirkungsgrad und 120 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung, integriert mit Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
62 A, 70 A
Serie:
SINAMICS PM240-2
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
AC
Erfüllte Normen:
CE, ULmm
Weitere Suchbegriffe: 2116950, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE275AL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.201,13*
€ 3.266,96*
Frei Haus
ab € 3.240,11*
€ 3.310,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.300,97*
€ 3.377,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.331,43*
€ 3.490,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.984,07*
€ 4.175,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.175,97*
€ 4.969,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.162,80*
€ 4.953,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.123,31*
€ 4.906,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.984,07*
€ 4.741,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC075ED0
ab € 462,55*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
JJY:023424020001
ab € 399,91*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0KB
ab € 4.139,86*
Zubehör
Siemens
3NA3830
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,44*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 440,84*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.