Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3-Phasen Versorgungseinheit 55 kW, 380 → 480 V ac / 180 A 550Hz für SINAMICS G120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116952
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE31-1UL0
EAN/GTIN:
     4042948668115
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 55kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 55 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 180 A
Zur Verwendung mit = SINAMICS G120
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Ja

Das SINAMICS G120-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens 6SL3-Serie ohne Filter mit integriertem Brems-Chopper, mit 98 % Wirkungsgrad und 180 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung, integriert mit Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
55 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
180 A
Zur Verwendung mit:
SINAMICS G120
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2116952, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE311UL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.382,40*
€ 4.512,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.383,30*
€ 4.513,24*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.620,29*
€ 4.751,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.990,81*
€ 5.122,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.849,85*
€ 6.163,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.163,24*
€ 7.334,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.129,48*
€ 7.294,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.047,87*
€ 7.196,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.849,85*
€ 6.961,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 507,88*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
JJY:023434020001
ab € 620,77*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0LB
ab € 3.233,94*
Zubehör
Siemens
3NA3836
ab € 2,68*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 467,95*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.