Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2 3-Phasen Versorgungseinheit 90 kW 380 → 480 V ac / 290 A 550Hz für SINAMICS G120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116955
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE31-8AL0
EAN/GTIN:
     4042948668238
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 90 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 290 A
Zur Verwendung mit = SINAMICS G120
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Ja

Das SINAMICS G120-Stromversorgungsmodul PM240-2 der Siemens 6SL3-Serie mit integriertem Filter der Klasse A mit Brems-Chopper, mit 98 % Wirkungsgrad und 290 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung, integriert mit Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
90 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
290 A
Zur Verwendung mit:
SINAMICS G120
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2116955, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE318AL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.428,00*
€ 6.572,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.428,91*
€ 6.573,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.483,31*
€ 6.793,84*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7.230,96*
€ 7.374,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 9.040,64*
€ 9.455,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.455,71*
€ 11.252,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.412,03*
€ 11.200,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.320,24*
€ 11.091,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.040,64*
€ 10.758,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 507,71*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
JJY:023454020001
ab € 960,48*
Zubehör
Siemens
JTA:TEF1203-0MB
ab € 6.845,82*
Zubehör
Siemens
3NA3142
ab € 5,62*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,44*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX050AA0
ab € 759,43*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.