Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS PM240-2, 3-Phasen Versorgungseinheit 160 kW, 380 → 480 V ac / 500 A 550Hz für SINAMICS G120/S120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116958
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE33-0CL0
EAN/GTIN:
     4042948676790
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens 160 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Leistung = 160 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 500 A
Zur Verwendung mit = SINAMICS G120/S120
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Ja

Das SINAMICS G120/S120-Stromversorgungsmodul PM240-2 FSG Integrated Filter der EMV-Klasse C3 der Siemens Serie 6SL3 mit integriertem Brems-Chopper, mit 98 % Wirkungsgrad und 500 A maximalem Ausgangsstrom, mit interner Luftkühlung, integriert mit Schraubklemmen.Schutzart ist IP20/UL-offen Aktives Produkt
Weitere Informationen:
Leistung:
160 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
500 A
Zur Verwendung mit:
SINAMICS G120/S120
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2116958, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32101PE330CL0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.673,50*
€ 9.822,69*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.674,41*
€ 9.823,60*
Frei Haus
ab € 11.735,58*
€ 11.873,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 12.526,88*
€ 13.044,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.044,40*
€ 15.522,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.992,40*
€ 15.460,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.914,31*
€ 15.368,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.526,88*
€ 14.906,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,52*
Zubehör
Siemens
3NA3254
ab € 6,62*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX050AA0
ab € 810,86*
Zubehör
Siemens
6SL32662HG000BA0
ab € 231,39*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.