Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Heissleiter
>
Artikel
EPCOS B57236S0 Thermistor, NTC, 10Ω, 70s, Toleranz ±20%, 2100mW, 11.5 x 6 x 16mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2117958
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B57236S0100M000
EAN/GTIN:
5059043352701
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57236S0
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 70s
Widerstand @ 25 °C = 10Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 2100mW
Tiefe = 6mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
UL. Epcos Strombegrenzung Serien S235/S236/S237/S364. Einsatz in getakteten Netzteilen Motoren mit Sanftanlauf, z. B. in Staubsaugern Einsetzbar in Serienverbindungen bis zu 265 V eff. Beschichtete Heißleiterscheibe Abgewinkelte Anschlusskabel aus verzinntem, vernickeltem Kupferdraht
Weitere Informationen:
Serie:
B57236S0
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
70s
Widerstand @ 25 °C:
10Ω
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
2100mW
Tiefe:
6mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Passive Bauelemente
>
Überspannungsschutz-Komponenten
>
Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
epcos heißleiter
,
heißleiter
,
2117958
,
Passive Bauelemente
,
Überspannungsschutz-Komponenten
,
Thermistoren
,
EPCOS
,
B57236S0100M000
,
Passive Components
,
Surge Protection Components
,
Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Thermistor, NTC, 10Ω, 56s, Toleranz ±20%, 10 x 5mm
RS Pro
5167805
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen