Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Telemecanique XUY Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, Festzustand Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2118514
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XUYFANEP100005
EAN/GTIN:
3389119006552
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 5 mm
Ausgangstyp = Festzustand
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Serie = XUY
Der photoelektrische Sensor der Größe M8 von Schneider Electric hat Abmessungen von 5 x 95 mm mit 12 bis 24 V dc.Erkennung in aggressiven Umgebungen Überwachungsposition
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
5 mm
Ausgangstyp:
Festzustand
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Serie:
XUY
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Gabelsensor
,
Lichtschranke
,
Lichtschranken
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
Stiftleiste
,
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
,
rundsteckverbinder sonstige
,
gabellichtschranke 24v
,
2118514
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Telemecanique Sensors
,
XUYFANEP100005
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,71*
€ 138,60*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,44*
€ 139,99*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,96*
€ 142,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 157,89*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,34*
€ 165,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen