Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Thalassa PLATZ Systemschrank IP54, aus Polyester Grau, 2 Türen, 1500x1000x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118846
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZ15104G
EAN/GTIN:
     3606480775727
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Anzahl Türen = 2
Schutzart = IP54
Serie = Thalassa PLATZ
Gehäusematerial = Polyester
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 1500x1000x420mm
Better World-Produkt = Ja

Das Schneider Electric Thalassa Bodensteiggehäuse der Plaz-Version hat eine Nennhöhe von 1500 mm, eine Nennbreite von 1000 mm und eine Tiefe von 420 mm. Es verfügt über zwei Türen. Wird für Mehrzweck-Anwendungen verwendet.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2
Schutzart:
IP54
Serie:
Thalassa PLATZ
Gehäusematerial:
Polyester
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
1500x1000x420mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, leergehäuse, 2118846, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Standgehäuse, Schneider Electric, NSYPLAZ15104G, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Floor Standing Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.135,40*
€ 1.254,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.138,04*
€ 1.255,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.176,02*
€ 1.336,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.241,03*
€ 1.365,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,04*
€ 1.589,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,86*
€ 1.577,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,55*
€ 1.523,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,82*
€ 1.432,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,02*
€ 1.399,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.