Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2118886 Herst.-Nr.: NSYSMX16840 EAN/GTIN: 3606480155741 |
| |
|
| | |
| Serie = Spacial SMX Better World-Produkt = Ja
Das kompakte, platzsparende Gehäuse von Schneider Electric hat eine Höhe von 1600 mm, eine Breite von 800 mm und eine Tiefe von 400 mm. Wird für Mehrzweck-Anwendungen verwendet. Es hat eine Tür.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei Weitere Informationen: | | Serie: | Spacial SMX | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2118886, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Schneider Electric, NSYSMX16840, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.721,79* | € 1.909,87* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.810,61* | € 2.022,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.900,23* | € 2.055,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.931,10* | € 2.101,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.011,88* | € 2.175,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|