| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2119422 Herst.-Nr.: 10115844 EAN/GTIN: 0641817025918 |
| |
|
| | |
| Resistent gegen = Chemikalienspritzer, Wirkung Schutztyp = Augenbrauen UV Schutz = Nein Serie = V-Gard beschlagfrei = Nein Länge = 31.4 Belüftet = Nein Visiermaterial = PC Scheibenfarbe = Klar Schweißband = Nein Anwendung = Allgemeine Industrie
Die geformten PC-Visiere MSA Safety V-Gard wurden für den Einsatz in robuster Ausführung entwickelt. Sie sorgen für Sicherheit und Komfort in Umgebungen wie Stahl-/Hüllanlagen, in denen sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind, und/oder V-Gard-PC-Formvisiere mit übermäßiger Blendwirkung bieten hervorragenden Schutz vor fliegendem Schmutz, Spritzwasser und UV Strahlung, Metallschmelzspritzer und Lichtbogen. Durch ihre Formteile werden sie optisch geformt Richtig, und hilft, eine sehr gute Sicht und eine geringere Ermüdung der Augen zu gewährleisten. Ihre Chemikalie und Die Wärmebeständigkeit ist besser, da sie dicker und nicht so beansprucht sind wie flache Visiere. Die Die Stoßfestigkeit bei extremen Temperaturen ist nach EN 166 ″BT″ zertifiziert. Lichtbogen Der Schutz wird durch EN166 ″8″- und GSet29-Prüfung der Klasse 1- 4 kA geprüft. Die Premium Antibeschlagbeschichtung/Kratzschutzbeschichtung, zertifiziert nach EN166 ″KN″, sorgt für einen höheren Komfort, verbessert Sicherheit und erhöhte Lebensdauer. Die grün getönte Version hilft, die Augenbelastung und Ermüdung zu verringern Durch Reduzierung übermäßiger Blendschutz, besonders bei Außenarbeiten.Alle V-Gard Visiere passen leicht auf V-Gard Stirnradschutz Und auf V-Gard Rahmen für alle V-Gard Helme Geformte V-Gard PC-Visiere können in Kombination mit getragen werden Helmbefestigte Gehörschützer Weitere Informationen: | | Resistent gegen: | Chemikalienspritzer, Wirkung | Schutztyp: | Augenbrauen | UV Schutz: | Nein | Serie: | V-Gard | beschlagfrei: | Nein | Länge: | 31.4 | Belüftet: | Nein | Visiermaterial: | PC | Scheibenfarbe: | Klar | Schweißband: | Nein | Anwendung: | Allgemeine Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, 2119422, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, MSA Safety, 10115844, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields |
| | |
| |