| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2119425 Herst.-Nr.: 10154949 EAN/GTIN: 0641817072318 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resistent gegen = Chemikalienspritzer, Wirkung Schutztyp = Augenbrauen UV Schutz = Nein Serie = V-Gard beschlagfrei = Nein Länge = 42.5 Belüftet = Nein Visiermaterial = PC Scheibenfarbe = Klar Anwendung = Allgemeine Industrie
Die beschichteten Schutzplatten MSA Safety V-Gard schützen zuverlässig vor Stößen, Chemikalienspritzern und UV-Strahlung. Die Visierseiten sind zur Stirnseite hin konturiert, um eine engere Passform und eine verbesserte Beständigkeit gegen Stöße und Spritzwassergefahren zu gewährleisten. Sie bestehen aus 1,5 mm Polycarbonat und bieten außerdem Schutz gegen Spritzwasser aus geschmolzenem Metall und Lichtbogen, EN166 ″89″-Kennzeichnung. Sie können in Kombination mit am Helm montierten Gehörschutzmuffen getragen werden. Spezielle Visierversionen sind für V-Gard-einziehbare oder Standard-Kinnschutz erhältlich. Visiere mit grünem Farbton tragen zur Linderung der Augenbelastung und Ermüdung bei, indem sie übermäßige Blendung reduzieren, Besonders unter Arbeitsbedingungen im Freien.Alle V-Gard Visiere passen leicht auf V-Gard Stirnradschutz Und auf V-Gard Rahmen für alle V-Gard Helme Sie verfügt über eine hochwertige Antibeschlagbeschichtung, zertifiziert nach EN166 ″KN″, um einen höheren Komfort, eine verbesserte Sicherheit und eine längere Lebensdauer zu bieten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Resistent gegen: | Chemikalienspritzer, Wirkung | Schutztyp: | Augenbrauen | UV Schutz: | Nein | Serie: | V-Gard | beschlagfrei: | Nein | Länge: | 42.5 | Belüftet: | Nein | Visiermaterial: | PC | Scheibenfarbe: | Klar | Anwendung: | Allgemeine Industrie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, 2119425, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, MSA Safety, 10154949, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Face Shields |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |