Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSA Safety V-Gard H1 Schutzhelm , mit Kinnriemen , verstellbar , HPPE Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119427
Hersteller:
     MSA Safety
Herst.-Nr.:
     10194796
EAN/GTIN:
     0641817160510
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Farbe = Schwarz, Grün
Kinnriemen inkl. = Ja
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = HPPE
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Anwendung = Enge Räume, Rettung, Arbeiten in der Höhe
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Kurz
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Zusätzliche EN-Normen = EN 50365
Erfüllte Normen = EN397, EN50365

Der Sicherheitshelm MSA Safety V-Gard ® H1 und das Zubehör bieten außergewöhnlichen Komfort und Benutzerfreundlichkeit in einem stilvollen, flachen Design. Die neueste Innovation im Kopfschutz, die hilft, Sie kühl und bequem zu halten, bis die Arbeit erledigt ist.Fas-Trac-III-Drehratschenaufhängung für überlegenen Komfort, Einstellbarkeit und eine Reihe von Motionkontaktlose Schaumstoffbeschichtung maximiert den Luftstrom und die Atmungsaktivität Für optimale Kühlung und Hygiene Vor Ort austauschbare 4-Punkt-Kinnriemen mit Mehrfacheinstellung Punkte für individuelle Passform und Komfort Praktische Rettungspfeife, die in die Kinnriemen integriert ist Premium-Schweißband mit schweißabweisendem Material, atmungsaktivem Schaumstoff Und Velcro ® -Befestigung für einfachen Austausch vor Ort Zum Patent angemeldete Zubehörbefestigungsschiene ″Drucktaste″ und Universalclips für Stirnlampen ermöglichen eine schnelle Installation und Entfernen, ohne dass ein zusätzlicher Träger erforderlich ist Reflektierende Standardaufkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Grün
Kinnriemen inkl.:
Ja
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
HPPE
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Anwendung:
Enge Räume, Rettung, Arbeiten in der Höhe
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Kurz
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Zusätzliche EN-Normen:
EN 50365
Erfüllte Normen:
EN397, EN50365
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, 2119427, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, 10194796, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.