Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CC453232A SMD-Mehrschicht-Induktivität, 150 μH 140mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse / ±10%, 4.5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120613
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232A-151KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 140mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 6Ω
Serie = CC453232A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 4.5MHz
Qualitätsfaktor min. = 30
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
140mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
CC453232A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
4.5MHz
Qualitätsfaktor min.:
30
Weitere Suchbegriffe: 2120613, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CC453232A151KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.