Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CC453232A SMD-Mehrschicht-Induktivität, 330 μH 90mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse / ±10%, 3.1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120628
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232A-331KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel 330µh
smd drossel
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 90mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 11Ω
Serie = CC453232A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3.1MHz
Qualitätsfaktor min. = 30
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
90mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
11Ω
Serie:
CC453232A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3.1MHz
Qualitätsfaktor min.:
30
Weitere Suchbegriffe: 2120628, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CC453232A331KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,32*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.