Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CC453232A SMD-Mehrschicht-Induktivität, 3,3 μH 1.5A mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse / ±10%, 35MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120631
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232A-3R3KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 3,3 μH
Gleichstrom max. = 1.5A
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 210mΩ
Serie = CC453232A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 35MHz
Qualitätsfaktor min. = 10
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 μH
Gleichstrom max.:
1.5A
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
210mΩ
Serie:
CC453232A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
35MHz
Qualitätsfaktor min.:
10
Weitere Suchbegriffe: 2120631, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CC453232A3R3KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.