Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TSN 528 L Ringdichtung x 500mm, Innen-Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121497
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 528 L
EAN/GTIN:
     7316574564835
Suchbegriffe:
Stehlagergehäuse
Zweilippendichtung
zweilippendichtung skf
zweilippendichtung
Innendurchmesser = 125mm
Nabe-Höhe = 150mm
Größe Montagebohrung = 30 mm
Länge = 500mm

Die SKF-Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung mit Standarddichtungen haben eine Gesamtlänge von bis zu 500 mm.Kontermutter, Sicherungsscheibe und Zentrierringe empfohlen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
125mm
Nabe-Höhe:
150mm
Größe Montagebohrung:
30 mm
Länge:
500mm
Weitere Suchbegriffe: 2121497, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, TSN528L, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 21,75*
€ 28,98*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 28,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,46*
€ 35,78*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 29,47*
€ 37,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 53,13*
€ 67,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.