Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec RV8 Interface Relais 24V dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122500
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV8H-L-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Serie = RV8

Die IDEC-Schnittstellenrelais der Serie RV8 von 6 mm bieten eine kompakte Lösung für allgemeine Relaisanforderungen. Die Schnittstellenrelais der Serie RV8 sind jetzt mit Halbleitermodellen erhältlich und eignen sich ideal für SPS- und elektronische Systeme, industrielle Automatisierung, Schalttafelbauer, Montagemaschinenanwendungen und andere Anwendungen, die eine hohe Schaltleistung auf kompaktem Raum erfordern.Optionen für Gefahrenbereiche der Klasse I, Division 2 und Klasse I, Zone 2 Halbleiterrelaisversionen erhältlich RoHS-konform UL/c-UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Serie:
RV8
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais 24v, industrierelais, koppelrelais 24v, 2122500, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Idec, RV8HLD24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 8,026*
€ 10,468*
1
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,31*
1
€ 5,95*
ab € 9,59*
€ 14,34*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 8,95*
€ 16,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 14,82*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,468*
€ 12,45692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,078*
€ 11,99282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,776*
€ 11,63344
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,026*
€ 9,55094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
RV1H-G-D24
ab € 6,48*
Zubehör
Idec
SV1H-07L-5
ab € 9,24*
Zubehör
Idec
SV9Z-J20B
ab € 4,03*
Zubehör
Idec
SV9Z-J20S
ab € 4,26*
Zubehör
Idec
SV9Z-J20W
ab € 4,20*
Zubehör
Idec
SV9Z-PW10
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.