Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RV1H-G-D24 RELAY, SPDT, 250VAC, 6A, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2300265
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RV1H-G-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenwiderstand: 2.27 kohm
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Produktpalette: RV1H Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Relaisanschlüsse: Spring Clamp
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RV1H-G-D24, 2300265, 230-0265
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RV8H-L-D24
    ab € 8,15*
    Zubehör
    Idec
    RV8H-L-AD24
    ab € 10,11*
    Zubehör
    Idec
    SV1H-07L-1
    ab € 9,68*
    Zubehör
    Idec
    SV1H-07L-5
    ab € 9,27*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20B
    ab € 4,02*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20S
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-J20W
    ab € 4,17*
    Zubehör
    Idec
    SV9Z-PW10
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.