Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Einweg-Lichtschranke
>
Artikel
Sick G6 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 0 → 15 m, Hell-/Dunkelschaltung, NPN Ausgang,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2122901
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
GSE6-N1111
EAN/GTIN:
4047084296222
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 0 → 15 m
Ausgangstyp = Hell-/Dunkelschaltung, NPN
Anschluss = Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Polarisiertes Rotlicht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0005 Sekunden
Gehäusematerial = Kunststoff°C
ÜbersichtAuf einen BlickPinPoint-LED für einen hellen, präzisen Lichtpunkt Langlebige Metall-Gewindeeinsätze SICK ASIC-Technologie – das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit photoelektrischen Sensoren Großes, benutzerfreundliches Potenziometer Große, helle Anzeige-LEDs Schutzart IP67Ihr VorteilEinfache Ausrichtung und präzise Objekterkennung aufgrund einer gut sichtbaren PinPoint-LED Schnelle und einfache Montage und hohe Lebensdauer aufgrund von Metall-Gewindeeinsätzen SICK ASIC-Technologie bietet hohe Leistung und ausgezeichnete Zuverlässigkeit Einfache Einstellung dank eines großen, benutzerfreundlichen Potenziometers Einfache Überwachung durch große, helle Anzeige-LEDs Einfache Installation mit SICK-Zubehör Singulation in automatisierten Grenzkontrollen Öffnen von Schwingtüren am Zollausgang Trennung von Personen an Personenschlössern Steuerung des Personenflusses an automatisierten Gates Personenvereinzelung in Gates Prüfung auf Objekte in der Übertragungsposition Überwachung des eingehenden Bandes Kontrollierte Lastübertragung auf automatisierte geführte Fahrzeugsysteme Erkennung der BewegungsrichtungDer globale Lichtschranke G6 ist in einem Miniaturgehäuse untergebracht und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der globale Sensor erreicht eine hervorragende Leistung bei Montage mit einem standardmäßigen 1-Zoll-Lochabstand. Mit PinPoint-LEDs, Metalleinsätzen für die Montage, großen und hellen Anzeige-LEDs, benutzerfreundlichen Stellschrauben, Schutzart IP67 und der neuesten SICK ASIC-Technologie hebt der Global Sensor die Messlatte wirklich an.AnwendungenKomponentenerkennung im Robotergreifer Transportsteuerung auf der Förderstrecke Erkennung der Referenzposition der Palettenumstellung Zugangsschutz am Top Loader Erkennung auf der Lastaufnahmeeinheit Überstandsüberwachung im Paketförderer Automatische Erkennung von gestapelten Behältern mit Barcodes Füllstandsüberwachung für Nuten Anwesenheitserkennung an Induktionsleitungen und Übertragungspunkten Überstandserkennung am Förderband Förder- und Zonenregelung ohne dynamischen Druck Überstandsüberwachung an der Lastaufnahmeeinheit Höhenerkennung an der Lastaufnahmeeinheit Belegter Lasttragegerät Referenzpositionierung Belegter Lasttragegerät auf dem Shuttle Überstandserkennung am Shuttle Überwachung des Roll-Down-Tores zur Gepäckhalle Prüfen, ob die Beutel zu lang sind Höhenregelung am Förderband Überwachung der Gepäckwanne Prüfung auf Objekte im Übertragungsbereich und in der Lücke Überwachung auf einem Aufzug Spaltprüfung am Shuttle Füllstandsüberwachung in GepäckschächtenHinweis
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
0 → 15 m
Ausgangstyp:
Hell-/Dunkelschaltung, NPN
Anschluss:
Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Polarisiertes Rotlicht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0005 Sekunden
Gehäusematerial:
Kunststoff°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
lichtschranke sick
,
einweg-lichtschranke
,
lichtschranke ip67
,
2122901
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
GSE6N1111
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,40*
€ 101,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,35*
€ 109,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,96*
€ 110,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 114,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen