Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichttaster
>
Artikel
Sick G6 Kubisch Optischer Sensor, Energetisch, Bereich 760 mm → 900 mm, Hell-/Dunkelschaltung, PNP Ausgang,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2123187
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
GTE6-P4231
EAN/GTIN:
4047084316586
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Energetisch
Erfassungsbereich = 760 mm → 900 mm
Ausgangstyp = Hell-/Dunkelschaltung, PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,00125 Sekunden
Gehäusematerial = Kunststoff°C
ÜbersichtAuf einen BlickPunktgenaue LED- und Laservarianten der Klasse 1 SICK ASIC, das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit photoelektrischen Sensoren Photoelektrische Näherungssensoren mit Hintergrundunterdrückung, energiegeladene photoelektrische Näherungssensoren und photoelektrische Einweglichtschranken ABS-Kunststoffgehäuse und V4A-Edelstahlgehäuse 1,4404 (316L) Gehäuseschutzarten IP67 und IP69K. Singulation in automatisierten Grenzkontrollen (RefPubDummy) Öffnen von Schwingtüren am Zollausgang Trennung von Personen an Personenschlössern Steuerung des Personenflusses an automatisierten Gates Personenvereinzelung in Gates Prüfung auf Objekte in der Übertragungsposition Überwachung des eingehenden Bandes Kontrollierte Lastübertragung auf automatisierte geführte Fahrzeugsysteme Erkennung der Bewegungsrichtung Prüfung auf Objekte im Übertragungsbereich und in der Lücke Überwachung auf einem Aufzug Spaltprüfung am Shuttle Füllstandsüberwachung in GepäckschächtenIhr VorteilPunktgenaue LEDs (mit sichtbarem rotem Licht und Infrarotlicht) Oder Varianten mit Laserlichtpunkt ermöglichen es Objekten Zuverlässig erkannt werden und sind daher für ein breites Spektrum geeignet Anwendungsbereich Überlegene optische Leistung und Robustheit dank ASIC von SICK Schnelle und einfache Montage und hohe Langlebigkeit dank Metalleinsätze mit M3-Gewinde Einfache Installation und Einstellung mit benutzerfreundlichem Potenziometer und sehr gut Sichtbare Anzeige-LEDs Varianten mit Edelstahlgehäuse und Schutzart IP69K Sorgen für eine lange Sensorlebensdauer in anspruchsvollen WaschanwendungenDie photoelektrischen Sensoren der G6-Produktfamilie mit ihren Miniaturgehäusen beeindrucken Sie auf der ganzen Platine durch ihre Standard-Montagekonfiguration von 1-Zoll-Löchern in Abständen und auch durch ihre funktionalen Eigenschaften. Die Varianten mit einem Gehäuse aus Edelstahl 1.4404 (316L) sind besonders beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel in Waschanwendungen. Mit PinPoint LED- und Lasertechnologie, Metalleinsätzen für die Montage, großen und hellen Anzeige-LEDs, benutzerfreundlichen Einstellschrauben, Schutzart IP67 und IP69K sowie der neuesten ASIC-Technologie von SICK übertrifft die G6-Serie den aktuellen Standard weit.AnwendungenBranchen mit hohen Reinigungsanforderungen (z. B. Lebensmittel und Getränke) Raue Umgebungen, die ein robustes Metallgehäuse erfordern. Z. B. durch mechanische Einwirkungen Anwendungen mit hohem ästhetischen Standard Komponentenerkennung im Robotergreifer Erkennung von Transportkisten auf Förderband Erkennung der Referenzposition der Palettenumstellung Zugangsschutz am Top Loader Transportsteuerung auf dem Fördersystem Erkennung auf der Lastaufnahmeeinheit Überstandsüberwachung im Paketförderer Automatische Erkennung von gestapelten Behältern mit Barcodes Füllstandsüberwachung für Nuten Anwesenheitserkennung an Induktionsleitungen und Übertragungspunkten Überstandserkennung am Förderband Höhenerkennung an der Lastaufnahmeeinheit Belegter Lasttragegerät Referenzpositionierung Überstandserkennung am Shuttle Belegter Lasttragegerät auf dem Shuttle Prüfen, ob die Beutel zu lang sind Überwachung des Roll-Down-Tores zur Gepäckhalle Höhenregelung am Förderband Überwachung der GepäckwanneHinweis
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Energetisch
Erfassungsbereich:
760 mm → 900 mm
Ausgangstyp:
Hell-/Dunkelschaltung, PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,00125 Sekunden
Gehäusematerial:
Kunststoff°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
sick kontrasttaster
,
lichttaster
,
2123187
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
GTE6P4231
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen