Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrohm CRP , THT Widerstand 10Ω ±5% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123539
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP200JT-52-10RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Drahtwiderstand
Toleranz = ±5%
Serie = CRP

Der pulsdrahtgewickelte Keramikkernwiderstand der Serie VITROHM, CRP hat eine Nennleistung von 2 W. Es wird in den Bereichen Automobil, Industrie, Energie und Energie eingesetzt.Schwer entflammbare Beschichtung Hohe Impulsbelastung bis zu 6 kV ″Z″-Vorformung Andere Vorformungen erhältlich RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Drahtwiderstand
Toleranz:
±5%
Serie:
CRP
Weitere Suchbegriffe: 2123539, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vitrohm, CRP200JT5210RAA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 165,37*
2
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 228,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,37*
€ 196,7903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,98*
€ 196,3262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,16*
€ 185,8304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,08*
€ 173,8352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,97*
€ 157,0443
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.