Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 2 W, ±5 %, CRP200JT-52-10RAA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 2 W, ±5 %, CRP200JT-52-10RAA
Drahtwiderstand, 10 Ω, 2 W, ±5 %, CRP200JT-52-10RAA
Artikel-Nr.:
     4502-37E6288
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP200JT-52-10RAA
EAN/GTIN:
     4099879688323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 2,0 und 3,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm CRP252-1/CRP254-1. Axial, impulsfest, lackierte Keramik (UL 94-V0); Temperaturkoeffizient: TK 120, Isolationsspannung (1, 0 min): max. 500 V, Temperaturbereich: –55 bis +350 °C, Klimakategorie: 55/350/56, Lastminderung: linear +70 bis +350 °C (0 W). Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert. Typ CRP252-1. Nennbelastbarkeit bei +40/+70 °C: 2,0/1,6 W, Wärmewiderstand: 60 K/W, Maße: 4,0 x 9,7 mm. Typ: 10R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
4 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
9.7 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
±120 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 165,37*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 181,82*
€ 228,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 228,37*
€ 271,7603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,71*
€ 250,7449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,62*
€ 236,3578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,82*
€ 216,3658
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 456,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.