Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer PVC Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 26.7mm Wandstärke 1.9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer PVC Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 26.7mm Wandstärke 1.9mm
Georg Fischer PVC Rohr Hart-PVC 2m, Außen-Ø 26.7mm Wandstärke 1.9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2123919
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     20014B138
EAN/GTIN:
     7612988484661
Suchbegriffe:
HPVC-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Trinkwasserrohr
Länge = 2m
Wandstärke = 1.9mm
Außendurchmesser = 26.7mm
Material = Hart-PVC

ISA, BS, ASTM, JIS. WRAS. Georg Fischer Klasse E PVC-U-Rohr, grau, Zoll. Eine Serie von George Fischer, bestehend aus hochwertigen PVC-Rohren (Zoll) aus grauem PVC-U ohne Weichmacher für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Dieses PVC-Rohr ist 2 m lang, verfügt über glatte Enden und ist mit einer Reihe von zölligen Durchmessern gemäß BS EN 1452 Teil 1 und 2 erhältlich. Die Rohre haben einen Nenndruck von 15 bar bei 20 °C (Klasse E) und sind WRAS-zugelassen. Vorteile von PVC-U. Dieses PVC-Rohr besteht aus PVC-U ohne Weichmacher, wodurch das Rohr sowohl starr als auch strapazierfähig ist und somit ideal für den Einsatz unter rauen Bedingungen im Außenbereich geeignet ist. Die glatte Bohrung des Rohrs sorgt für hervorragende Durchflusseigenschaften. Das PVC-U-Rohr verfügt außerdem über ausgezeichnete chemische und korrosionsbeständige Eigenschaften und ist beständig gegen die meisten Mineralsäuren, Basen und Salzlösungen. Das Material des Rohres, PVC-U, ist zudem physiologisch unbedenklich. WRAS-zugelassen. Dieses PVC-Rohr ist WRAS-zugelassen; das Material, aus dem das Rohr hergestellt wurde, ist demnach geeignet für den Kontakt mit Wasser, das für Privathaushalte verwendet wird. Eigenschaften und Vorteile. Haltbar und starr Klasse E, 15 bar Nenndruck bei 20 °C Nachgewiesene physiologische Unbedenklichkeit Sehr korrosionsbeständig Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit WRAS-zugelassen. Anwendungen. Dieses PVC-Rohr besteht aus robustem und starrem PVC-U, was bedeutet, dass das Rohr für eine Vielzahl von Universaleinsätzen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Anwendungsmöglichkeiten für dieses PVC-Rohr sind unter anderem industrielle chemische Prozesse, die Aufbereitung von Industrie- und Haushaltswassern und Abwassersysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Wandstärke:
1.9mm
Außendurchmesser:
26.7mm
Material:
Hart-PVC
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-rohr, hpvc rohr, pvc-rohr 2m, 2123919, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Plastikschläuche, Georg Fischer, 20014B138, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 13,47667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,76*
€ 58,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.