Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato SM1P Motorschutzeinheit, 4 A 3 Eingänge 400 V Motorschutzschalter mit Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125459
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SM1P0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Nennstrom = 4 A
Reihe = SM1P
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Versorgungsspannung = 400 V
Motorschutz-System = Motorschutzschalter
Anzahl der Eingänge = 3
Erfassungstyp = Stromstärke

Der Lovato Motorschutzschalter verfügt über eine integrierte magnetische Auslöseanzeige, die ein Schließen bei Kurzschlüssen verhindert.Diese Serie von Überlastschaltern verfügt über thermische und magnetische Freischaltungen Und hohe Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4 A
Reihe:
SM1P
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Versorgungsspannung:
400 V
Motorschutz-System:
Motorschutzschalter
Anzahl der Eingänge:
3
Erfassungstyp:
Stromstärke
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Motorschutzschalter, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, motorschutzschalter 400v, motorschutzrelais, motorschutzschalter lovato, 2125459, Automation, Elektromotoren, Lovato, SM1P0400, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,19*
€ 64,06*
€ 6,90*
ab € 40,47*
€ 68,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.