Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 230÷690VAC; für DIN-Schiene; 2,5÷4A; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SM1P0400
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     SM1P0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 230...690V AC
Isolationsspannung: 690V
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Einstellbereich des Überstromauslösers: 2,5...4A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Stoßstromspannung: 6kV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,19*
€ 64,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,47*
€ 68,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.