Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Polypropylenkondensator PP 47nF 5% / 630V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2126650
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PI247050H3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = R75

Der metallisierte Polypropylenfolienkondensator der Serie KEMET R75 mit 0,047 uF und radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.RoHS-konform Bleifreie Anschlüsse Selbstheilung
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
R75
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, 2126650, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75PI247050H3J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,138*
1 Tag
8710
10
€ 14,99*
ab € 0,171*
€ 0,482*
1
€ 6,90*
ab € 0,174*
€ 0,705*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.